{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20×1,5 | |
Povlak | nitridovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 mm | |
Závit ⌀ | 20 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 5 | |
Barevný kroužek | bílá | |
Počet břitů Z | 5 | |
Hloubka závitu | 60 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132880 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074225 | |
Číslo výrobce | 132880 20X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník 20X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
41 ks okamžitě k dodání
3 055,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 378,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 125 mm | 125 mm |
Druh závitu | MF | MF |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 mm | 18,5 mm |
Norma | DIN 374 | DIN 374 |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | ISO 2 6H |