{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M18×1,5 | |
Povlak | nitridovaný | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2X 6HX | |
Tvar náběhu | C | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Stopka 4hran □ | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 16,5 mm | |
Závit ⌀ | 18 mm | |
Typ nástroje na závity | strojní závitník pro dynamické obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bílá | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 54 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132880 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197074218 | |
Číslo výrobce | 132880 18X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Strojní závitník, nitridovaný, MF: 18X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání
2 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
4 381,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
2 953,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
1 943,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C | C | C | C |
Počet drážek na třísky | 4 | 4 | 4 | 4 |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Celková délka L | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E PM | HSS E |