{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M22×1,5 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Stopka 4hran □ | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 20,5 mm | |
Závit ⌀ | 22 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Serie | CleverTap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 66 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132845 22X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161783 | |
Číslo výrobce | 132845 22X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B 22X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
1 932,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
2 361,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
1742,00 CZK
703,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 3 | 3 | 4 |
Počet drážek na třísky | 3 | 3 | 4 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Rozměr závitu | M22×1,5 | M22×1,5 | M22×1,5 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E | HSS E |