{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12×1,5 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,5 mm | |
Závit ⌀ | 12 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Serie | CleverTap | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 36 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132845 12X1,5 | |
EAN / GTIN | 4067263161691 | |
Číslo výrobce | 132845 12X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HOLEX Clever Tap HSS-E typ B 12X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
765,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
498 ks okamžitě k dodání
913,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový úhel | 60 | 60 |
Rozměr závitu | M12×1,5 | M12×1,5 |
Stoupání závitu | 1,5 | 1,5 |
⌀ otvoru pod závit | 10,5 | 10,5 |
Norm | DIN 374 | DIN 374 |
Řezný materiál | HSS E | HSS E |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H |