{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M5×0,5 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 0,5 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,5 mm | |
Stopka 4hran □ | 2,7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 4,5 mm | |
Závit ⌀ | 5 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 15 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132840 5X0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073631 | |
Číslo výrobce | 132840 5X0,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 5X0,5
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
484,00 CZK
184,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
114 ks okamžitě k dodání
186,25 DKK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání
106,38 DKK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | ubelagt | ubelagt |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Vnitřní chlazení | ne | nej | nej |
Stopka 4hran □ | 2,7 mm | 2,7 mm | 2,7 mm |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | Op til 3×D ved gennemgangshul | Op til 3×D ved gennemgangshul |
Druh produktu | Závitník | Snittapper | Snittapper |