{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M24×1,5 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 140 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Stopka 4hran □ | 14,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 22,5 mm | |
Závit ⌀ | 24 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 72 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132840 24X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073778 | |
Číslo výrobce | 132840 24X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Strojní závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 24X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
1981,00 CZK
848,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 626,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání
2 195,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění | Strojní závitník pro konvenční obrábění |
Rozměr závitu | M24×1,5 | M24×1,5 | M24×1,5 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 374 | DIN 374 | DIN 374 |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Hloubka závitu | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | Do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při průchozím otvoru |