{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20×1,5 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 125 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 mm | |
Závit ⌀ | 20 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 60 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132840 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197073754 | |
Číslo výrobce | 132840 20X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HSS-E typ B 20X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
1513,00 CZK
845,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
127 ks okamžitě k dodání
2 059,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání
1 675,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | B | B | B |
Počet břitů Z | 4 | 3 | 3 |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vrcholový úhel | 60 | 60 | 60 |
Druh závitu | MF | MF | MF |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |