{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M18×1 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norm | DIN 374 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | B | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | Do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Stopka 4hran □ | 11 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 17 mm | |
Závit ⌀ | 18 mm | |
Typ nástroje na závity | Strojní závitník pro konvenční obrábění | |
Počet drážek na třísky | 4 | |
Barevný kroužek | bez | |
Počet břitů Z | 4 | |
Hloubka závitu | 54 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 132840 18X1 | |
EAN / GTIN | 4045197532541 | |
Číslo výrobce | 132840 18X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojní závitník HSS-E typ B 18X1
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
1373,00 CZK
973,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
2 023,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
3 146,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
1 524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
1 524,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet drážek na třísky | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Druh závitu | MF | MF | MF | MF | MF |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stoupání závitu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Stopka 4hran □ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Hloubka závitu | 54 | 54 | 36 | 45 | 54 |