{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M8×1 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C; D | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 7 mm | |
Závit ⌀ | 8 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 16 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130480 8X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067500 | |
Číslo výrobce | 130480 8X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 8X1
na poptávku
Ihned k dodání
212 ks okamžitě k dodání
590,00 CZK
153,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
353 ks okamžitě k dodání
819,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
123 ks okamžitě k dodání
598,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | Ruční závitník | Ruční závitníky |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Celková délka L | 56 mm | 56 mm | 63 mm |
Závit ⌀ | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rozměr závitu | M8×1 | M8×1 | M8×1 |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |