{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M10×1 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C; D | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1 mm | |
Celková délka L | 63 mm | |
⌀ stopky Ds | 7 mm | |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 9 mm | |
Závit ⌀ | 10 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 20 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130480 10X1 | |
EAN / GTIN | 4045197067517 | |
Číslo výrobce | 130480 10X1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 10X1
na poptávku
Ihned k dodání
259 ks okamžitě k dodání
677,00 CZK
173,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
685,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C; D | D | C |
Barevný kroužek | bez | bez | bez |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | 60 stupeň | 60 stupeň |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stopka 4hran □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Toleranční třída | ISO 2 6H | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru |