{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M12×1,25 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C; D | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,25 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
Stopka 4hran □ | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 10,8 mm | |
Závit ⌀ | 12 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 24 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130480 12X1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197067531 | |
Číslo výrobce | 130480 12X1,25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 12X1,25
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
865,00 CZK
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1 184,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C; D | D | C |
Závit ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stoupání závitu | 1,25 mm | 1,25 mm | 1,25 mm |
⌀ otvoru pod závit | 10,8 mm | 10,8 mm | 10,8 mm |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
⌀ stopky Ds | 9 mm | 9 mm | 9 mm |