{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr závitu | M20×1,5 | |
Povlak | bez povlaku | |
Druh závitu | MF | |
Vrcholový úhel | 60 stupeň | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 2181 | |
Norma závitů | DIN 13 | |
Toleranční třída | ISO 2 6H | |
Tvar náběhu | C; D | |
Stopka | Válcová stopka s h9 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Použití při způsobu vrtání | do 3×D při slepém otvoru; do 3×D při průchozím otvoru | |
Směr řezu | pravý | |
Stoupání závitu | 1,5 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Stopka 4hran □ | 12 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 mm | |
Závit ⌀ | 20 mm | |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | |
Barevný kroužek | bez | |
Hloubka závitu | 40 mm | |
Druh produktu | Závitník |
Katalogové číslo | 130480 20X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197067586 | |
Číslo výrobce | 130480 20X1,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Ruční závitníky sada, bez povlaku, MF: 20X1,5
na poptávku
Ihned k dodání
51 ks okamžitě k dodání
1926,00 CZK
583,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
2 665,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
1 947,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Tvar náběhu | C; D | D | C |
Typ nástroje na závity | Ruční závitník | Ruční závitník | Ruční závitníky |
Norma závitů | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
⌀ otvoru pod závit | 18,5 mm | 18,5 mm | 18,5 mm |
Norma | DIN 2181 | DIN 2181 | DIN 2181 |
Stopka | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 | Válcová stopka s h9 |
Směr řezu | pravý | pravý | pravý |