{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 6,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 42,95 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | |
Celková délka L | 91 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122772 6,7 | |
EAN / GTIN | 4062406149246 | |
Číslo výrobce | 122772 6,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm resp. palce): 6,7
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
866,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm | 6,7 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Délka drážky pro třísky Lc | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ stopky Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |