{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 8,4 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,4 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | |
Celková délka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122772 8,4 | |
EAN / GTIN | 4062406149444 | |
Číslo výrobce | 122772 8,4 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm resp. palce): 8,4
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
1 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
1 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
1 012,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si | TiAlN |
Provedení | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Celková délka L | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HE s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 61 mm |