{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | m7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 59 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka drážky pro třísky Lc | 83 mm | |
Celková délka L | 133 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,26 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122772 16 | |
EAN / GTIN | 4062406149956 | |
Číslo výrobce | 122772 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC m7 (mm resp. palce): 16
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
2 517,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
6 656,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
5 564,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 133 mm | 133 mm | 133 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Délka drážky pro třísky Lc | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |