TK NC vysokovýkonný vrták FS válcová stopka DIN 6535 HB 6,7 mm

Artiklové číslo: 122545 6,7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Typ: FS
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 6,7 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Typ FS
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 43 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 53 mm
Celková délka L 91 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,2 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122545 6,7
EAN / GTIN 4045197393142

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
170
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
85
Ocel < 900 N/mm
P
75
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní díky zesílenému jádru, speciální profil. Speciální výbrus špičky. Vysoká přesnost obvodové házivosti a dlouhá životnost.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku