{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 4,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | FS | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 44 mm | |
Celková délka L | 82 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122545 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197392824 | |
Číslo výrobce | 122545 4,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK NC vysokovýkonný vrták FS válcová stopka DIN 6535 HB 4,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
1 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Jmenovitý ⌀ DC | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Tolerance stopky | h6 | h6 | h6 | h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 | 140 | 140 | 140 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 37,3 | 17,3 | 17,3 | 37,3 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |