TK vrták Weldon GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,01-Xmm

Artiklové číslo: 122726 18,01-X
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    22 807,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    19 006,00  CZK / ks
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
Rozsah ⌀ 18,01 mm - 20 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 3
Vrcholový úhel 145 stupeň
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 101 mm
Celková délka L 153 mm
⌀ stopky Ds 20 mm
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122726 18,01-X
EAN / GTIN 4062406201111
Číslo výrobce 122726 18,01-X

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

3-břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Velmi vhodný pro stroje s vysokým výkonem a stabilními podmínkami obrábění.
  • Speciální geometrie břitu se stabilními řeznými hranami a velkou vůlí ve středu umožňuje nejvyšší posuvy.
  • Patentovaný výbrus špičky optimalizovaný pro odvod třísek zaručuje nízký řezný přítlak a dobré odlamování třísek.
  • S úhlem špičky 145° pro nízkou tvorbu otřepů u průchozích otvorů.

Špičková technologie příčného břitu garantuje optimální samostředicí chování a umožňuje také navrtávání na nerovných plochách. 3 vodicí fazetky zajišťují stabilní výstup otvoru a přesnou kulatost otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Dodací lhůta: 8 týdny
Minimální objednávané množství: 3 ks
Speciální výroba podle přání zákazníka:

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK vrták Weldon GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h7: 18,01-Xmm

TK vrták Weldon GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 18,01-Xmm

na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
22 807,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
19 006,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
22 807,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
19 006,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
23 244,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
19 370,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
8 892,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 20  ks
7 410,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
8 955,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 20  ks
7 462,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
13 291,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 10  ks
11 076,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 3 3 2 2 2 2
Povlak TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlN TiAlSiN
Barevný kroužek zelená zelená bílá zelená zelená růžová
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech Ano, při 25 barech ano, při 25 barech Ano, při 25 barech Ano, při 25 barech ano, při 25 barech
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK
Druh produktu Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták Spirálový vrták

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku