TK vrták Weldon GARANT Master Steel FEED DIN 6535 HB 9,6 mm

Artiklové číslo: 122726 9,6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537
  • Provedení: 6×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Master Steel
Jmenovitý ⌀ DC 9,6 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 3
Vrcholový úhel 145 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 46,6 mm
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 61 mm
Celková délka L 103 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,44 mm/ot.
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122726 9,6
EAN / GTIN 4045197795359
Číslo výrobce 122726 9,6

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG
K
130
GGG
K
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

3-břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Velmi vhodný pro stroje s vysokým výkonem a stabilními podmínkami obrábění.
  • Speciální geometrie břitu se stabilními řeznými hranami a velkou vůlí ve středu umožňuje nejvyšší posuvy.
  • Patentovaný výbrus špičky optimalizovaný pro odvod třísek zaručuje nízký řezný přítlak a dobré odlamování třísek.
  • S úhlem špičky 145° pro nízkou tvorbu otřepů u průchozích otvorů.

Špičková technologie příčného břitu garantuje optimální samostředicí chování a umožňuje také navrtávání na nerovných plochách. 3 vodicí fazetky zajišťují stabilní výstup otvoru a přesnou kulatost otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku