{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Steel | |
Rozsah ⌀ | 18,01 mm - 20 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 101 mm | |
Celková délka L | 153 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122777 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406662264 | |
Číslo výrobce | 122777 18,01-X |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK vrták Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 18,01-X
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
8 955,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
7 462,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
22 807,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
19 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
22 807,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
19 006,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
23 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
19 370,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
8 892,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
20
ks
7 410,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
13 291,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
11 076,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ | 18,01 mm - 20 mm | 18,01 mm - 20,00 mm | 18,01 mm - 20,00 mm | 18,01 mm - 20,00 mm | 18,01 mm - 20 mm | 18,01 mm - 20 mm |
Počet břitů Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlSiN |
Barevný kroužek | zelená | zelená | zelená | bílá | zelená | růžová |
Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | ano, při 25 barech |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |