{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Diabolo | |
Jmenovitý ⌀ DC | 8,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 48,3 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 61 mm | |
Celková délka L | 103 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122651 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197970367 | |
Číslo výrobce | 122651 8,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták GARANT Diabolo HPC válcová stopka DIN 6535 HA 8,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
3 198,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
166 ks okamžitě k dodání
3 081,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
3 627,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
3380,00 CZK
1 453,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
625 ks okamžitě k dodání
1 487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Povlak | TiAlN | DLC | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | p6 | m6 | p6 | h7 | h7 |
⌀ stopky Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |