{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,6 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 21 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122651 2,3 | |
EAN / GTIN | 4045197969903 | |
Číslo výrobce | 122651 2,3 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TK vrták GARANT Diabolo HPC válcová stopka DIN 6535 HA 2,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
2 453,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
1 221,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano |
Provedení | 6×D | 6×D |
Jmenovitý ⌀ DC | 2,3 | 2,3 |
Řezný materiál | TK | TK |
⌀ stopky Ds | 4 | 4 |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 17,6 | 15,1 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |