TK vrták GARANT Diabolo HPC válcová stopka DIN 6535 HA 4,8 mm

Artiklové číslo: 122651 4,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: TK
  • Provedení: 6×D
  • Typ: H
  • Vrcholový úhel: 140
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Diabolo
Jmenovitý ⌀ DC 4,8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma DIN 6537
Provedení 6×D
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ h7
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 140 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 36,8 mm
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 44 mm
Celková délka L 82 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv f v oceli < 60 HRC 0,04 mm/ot.
Barevný kroužek červená
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122651 4,8
EAN / GTIN 4045197970138

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
100
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
55
Ocel < 55 HRC
H
28
Ocel < 60 HRC
H
16
Ocel < 65 HRC
H
14
Ocel < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciální výbrus špičky − díky tomu mají příčné řezné břity vysokou přesnost středění. Díky konvexním hlavním břitům a definovanému zaoblení hran dosahuje vrták vysoké stability a je maximálně zatížitelný.
Speciální povlak z multi-nanovrstev k vrtání v kalené oceli.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č.122642/122652.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 122641 / 122651 + 129100HE.
Při vrtání do kalených ocelí od 56 HRC chlaďte pouze vzduchem!

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku