{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
Jmenovitý ⌀ DC | 12,2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 | |
Provedení | 6×D | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 140 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,7 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 77 mm | |
Celková délka L | 124 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Posuv f v oceli < 60 HRC | 0,16 mm/ot. | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122651 12,2 | |
EAN / GTIN | 4062406065539 | |
Číslo výrobce | 122651 12,2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK vrták GARANT Diabolo HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,2mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
5 876,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
3 914,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
6 162,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
2 938,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 6×D | 6×D | 6×D | 6×D |
Barevný kroužek | červená | zelená | zelená | zelená |
Vnitřní chlazení | ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech | Ano, při 25 barech |
Norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
⌀ stopky Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm | 58,7 mm |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |