{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Master Steel | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,1 mm | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 62 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122415 3,3 | |
EAN / GTIN | 4045197783844 | |
Číslo výrobce | 122415 3,3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vrták GARANT Master Steel SPEED válcová stopka DIN 6535 HA 3,3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
1 295,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
1477,00 CZK
885,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
175 ks okamžitě k dodání
694,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
88 ks okamžitě k dodání
1 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Provedení | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Celková délka L | 62 | 62 | 62 | 62 |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |