TK vrták GARANT Master Steel SPEED válcová stopka DIN 6535 HA 10 mm

Artiklové číslo: 122415 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6537 K
  • Provedení: 4×D
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h7
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Steel
    Jmenovitý ⌀ DC 10 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6537 K
    Provedení 4×D
    Tolerance jmenovitý ⌀ h7
    Počet břitů Z 2
    Vrcholový úhel 135 stupeň
    Doporučená maximální hloubka vrtání L2 32 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Semi-standardní ano
    Délka drážky pro třísky Lc 47 mm
    Celková délka L 89 mm
    ⌀ stopky Ds 10 mm
    Tolerance stopky h6
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,26 mm/ot.
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Spirálový vrták

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 122415 10
    EAN / GTIN 4045197784513
    Číslo výrobce 122415 10

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    170
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 900 N/mm
    P
    120
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    110
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    60
    GG
    K
    110
    GGG
    K
    100
    Uni
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Vyvinuto pro použití při vysokých řezných rychlostech. Velmi vhodné pro stroje s malým příkonem a vysokými otáčkami.
    • Výrazné snížení řezných sil díky speciální geometrii břitů.
    • Povlak pro nejlepší odolnost vůči opotřebení i při vysokých procesních teplotách.
    • Leštěné drážky na třísky pro dobrý odvod třísek.

    Úzké příčné ostří a zvláštní uspořádání 4 vodicích fazetek zaručují vysokou přesnost polohování a lícování. Optimalizovaná mikrogeometrie pro delší životnost a vyšší výkonnost.

    Poznámka:

    Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
    Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
    Tvar HB: Objednávejte pod č. 122416.
    Tvar HE: Objednávejte pod č. 122415 + 129100HE.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku