{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Steel | |
Rozsah ⌀ | 2 mm - 2,99 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6537 K | |
Provedení | 4×D | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 20 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 122415 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075378 | |
Číslo výrobce | 122415 2,0-X |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK vrták GARANT Master Steel SPEED válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,0-Xmm
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 916,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 597,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
2 059,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 716,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
1 799,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
1 499,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Semi-standardní | ano | ano | ano |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Celková délka L | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h7 | h7 | h7 |