{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 0,7 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / 0,004 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 9,5 mm | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 10,5 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 121220 0,7 | |
EAN / GTIN | 4045197264299 | |
Číslo výrobce | 121220 0,7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK HPC mikrovrták, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,7mm
na poptávku
Ihned k dodání
455 ks okamžitě k dodání
541,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
186,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání
248,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | TiAlN | bez povlaku | TiN | TiAlN |
Barevný kroužek | bez | bez | bez | bez |
Tolerance stopky | h6 | h7 | h7 | h7 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / 0,004 | h7 | h7 | h7 |
Typ | N | N | N | N |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | 0,01 mm/ot. | 0,01 mm/ot. | 0,01 mm/ot. |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták | Spirálový vrták |