{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ DC | 1,9 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / 0,004 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 9,2 mm | |
Stopka | Válcová stopka s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Semi-standardní | ano | |
Délka drážky pro třísky Lc | 12 mm | |
Celková délka L | 38 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Tolerance stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 121220 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197353238 | |
Číslo výrobce | 121220 1,9 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK HPC mikrovrták 1,9 mm
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
541,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
1477,00 CZK
815,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
871,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
1 389,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | zelená | zelená | červená |
Celková délka L | 38 | 55 | 50 | 55 |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Norma | Výrobní norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / 0,004 | h7 | h7 | h7 |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC |
Délka drážky pro třísky Lc | 12 | 14 | 11,5 | 14 |