TK HPC mikrovrták, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,15mm

Artiklové číslo: 121220 0,15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
198 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC +0,004 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / 0,004
  • Počet břitů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ DC 0,15 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / 0,004
Počet břitů Z 2
Vrcholový úhel 130 stupeň
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 1,8 mm
Stopka Válcová stopka s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Semi-standardní ano
Délka drážky pro třísky Lc 2 mm
Celková délka L 38 mm
⌀ stopky Ds 3 mm
Tolerance stopky h6
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,01 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 121220 0,15
EAN / GTIN 4045197263865
Číslo výrobce 121220 0,15

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
70
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
55
Ocel < 1400 N/mm
P
35
Ocel < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vysokovýkonný miniaturní vrták se zvláště dlouhou spirálou. ⌀ stopky 3 h6 pro smršťovací upínače.Vysoká přesnost obvodové házivosti a přesný výbrus pro použití v rozsahu HPC u ocelí.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku