{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | CleverDrill | |
Jmenovitý ⌀ DC | 9,8 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 1897 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
Vrcholový úhel | 130 stupeň | |
Stopka | válcová stopka | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 28,3 mm | |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 mm | |
Celková délka L | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 9,8 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Spirálový vrták |
Katalogové číslo | 113005 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197952677 | |
Číslo výrobce | 113005 9,8 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spirálový vrták HSS HOLEX CleverDrill 9,8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
154,00 CZK
33,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
677,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
5
ks
564,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | žlutá |
Celková délka L | 89 | 133 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | válcová stopka | válcová stopka |
Délka drážky pro třísky Lc | 43 | 87 |
Druh produktu | Spirálový vrták | Spirálový vrták |