Stupňový žebřík ML s nášlapy, oboustranný přístup 2x4 nášlapy

Artiklové číslo: 11234
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Počet stupňů 2×4
Provedení stupátka Stufe
Pochůznost beidseitig
Druh produktu Dvojitý žebřík

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 11234
EAN / GTIN 4031405112346
Číslo výrobce 011234
L-číslo L90110 532

Popis

Popis:

  • Stacionární žebřík z hliníku
  • Ergonomicky tvarované drátěné lišty pro snadnou manipulaci
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Vysokopevnostní šroubové spojení STEP/Spar
  • Kuželový spar pro bezpečný stojan
  • 2násobný šroubovaný spoj s pevným vodičem z litého zinku
  • Protiskluzové boty vodičů
  • Ochrana proti posypání dvěma pevnými polyesterovými popruhy
  • Rozteč kroků: 235 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 150 kg

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 2500 mm
  • Výška: 930 mm
  • Výška sloupce: 50 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Náklon: 70 °
  • Protiskluzové: Hliník tažený
  • Délka kroku: 830 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2x4 kroků
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 460 mm
  • Povoleno jako pracoviště (TRBS 2121 část 2): Ano

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku