Ochranný kryt řetězu

Artiklové číslo: 19189
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19189
EAN / GTIN 4031405191891
Číslo výrobce 019189
L-číslo L90110 560

Popis

Popis:

  • Upevnění řetězu pro žebříky místo polyesterových popruhů
  • délka 2,0 m
  • 1 sada = 2 řetězy se spojovacími prvky

Charakteristika:

  • Délka: 2000 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Žárově pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Typ produktu: Zámek řetězu táhla

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku