Sada náhradních stupňů pro stupňový žebřík ML

Artiklové číslo: 19484
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19484
EAN / GTIN 4031405194847
Číslo výrobce 019484

Popis

Popis:

  • Pro stepladder ML z hliníku
  • 1 sada = 1 krok, 2 držák kroků, 4 šrouby
  • Upozornění: Při objednávání zadejte délku kroku

Charakteristika:

  • Šířka: 85 mm
  • Výška: 30 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka kroku: 381 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku