• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

Patka pro oboustranný žebřík ML

Artiklové číslo: 19242
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Patka žebříku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 19242
EAN / GTIN 4031405192423
Číslo výrobce 019242
L-číslo L90110 857
Manufacturer MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • 1 sada = 4 kusů (2 x vlevo, 2 x vpravo)

Charakteristika:

  • Šířka: 26 mm
  • Výška: 50 mm
  • Délka: 51 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku