{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 15 – 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 40 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111005 2 | |
EAN / GTIN | 4045197255280 | |
Číslo výrobce | 111005 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Středicí vrták HSS A 2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 320 ks okamžitě k dodání
106,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 450 ks okamžitě k dodání
134,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 467 ks okamžitě k dodání
222,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
359 ks okamžitě k dodání
224,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku | bez povlaku |
Celková délka L | 40 | 40 | 45 | 40 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne |
Tolerance stopky | h7 | h7 | h7 | h7 |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
⌀ stopky Ds | 5 | 5 | 6 | 5 |