{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 10 mm | |
Pro ⌀ obrobku | > 250 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 100 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,09 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111005 10 | |
EAN / GTIN | 4045197255358 | |
Číslo výrobce | 111005 10 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Středicí vrták HSS A, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 10mm
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
1 560,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
93 ks okamžitě k dodání
1 834,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Povlak | bez povlaku | bez povlaku |
Barevný kroužek | bez | bez |
Norma | DIN 333 | DIN 333 |
Směr řezu | pravý | pravý |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | 60 stupeň |