{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,6 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 10 – 15 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 35,5 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111005 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197255273 | |
Číslo výrobce | 111005 1,6 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Středicí vrták HSS A, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ DC k12: 1,6mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 435 ks okamžitě k dodání
86,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 101 ks okamžitě k dodání
113,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 409 ks okamžitě k dodání
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
838 ks okamžitě k dodání
183,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 584 ks okamžitě k dodání
511,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro ⌀ obrobku | 10 – 15 mm | 10 − 15 mm | 10 – 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Celková délka L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Jmenovitý ⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Norma | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerance stopky | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Typ | A | A | A | A | A |