{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 2 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 15 – 20 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 40 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111000 2 | |
EAN / GTIN | 4045197000149 | |
Číslo výrobce | 111000 2 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stredici vrtak HSS A 2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 841 ks okamžitě k dodání
141,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 526 ks okamžitě k dodání
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Pro ⌀ obrobku | 15 – 20 | 15 – 20 |
Norma | DIN 333 | DIN 333 |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Tolerance stopky | h7 | h7 |
Typ | A | A |