{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 3,15 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 30 – 40 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 50 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111000 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197000163 | |
Číslo výrobce | 111000 3,15 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Stredici vrtak HSS A 3,15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 607 ks okamžitě k dodání
194,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 768 ks okamžitě k dodání
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Celková délka L | 50 | 50 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | válcová stopka s h7 | válcová stopka s h7 |
Řezný materiál | HSS | HSS |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | k12 |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |