Stredici vrtak HSS A 0,5 mm

Artiklové číslo: 111000 0,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 056 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ DC k12 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 333
  • Typ: A
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Úhel zahloubení: 60

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Povlak bez povlaku
    Řezný materiál HSS
    Norma DIN 333
    Typ A
    Tolerance jmenovitý ⌀ k12
    Úhel zahloubení 60 stupeň
    Směr řezu pravý
    Stopka válcová stopka s h7
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ne
    Jmenovitý ⌀ DC 0,5 mm
    Pro ⌀ obrobku < 4 mm
    ⌀ stopky Ds 3,15 mm
    Tolerance stopky h7
    Celková délka L 25 mm
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,01 mm/ot.
    Barevný kroužek bez
    Druh produktu Středicí vrtáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 111000 0,5
    EAN / GTIN 4045197000095
    Číslo výrobce 111000 0,5

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    70
    Hliník (krátké třísky)
    N
    45
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    40
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    30
    Ocel < 900 N/mm
    P
    25
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    10
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    8
    CuZn
    N
    80
    Olej
     
    mokré max.
     

    Popis

    Provedení:

    Vybroušen z plného materiálu a podbroušen. Opatřen spirálovou drážkou.
    Jednostranný řez.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku