{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | k12 | |
Úhel zahloubení | 60 stupeň | |
Směr řezu | pravý | |
Stopka | válcová stopka s h7 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 mm | |
Pro ⌀ obrobku | 63 – 100 mm | |
⌀ stopky Ds | 12,5 mm | |
Tolerance stopky | h7 | |
Celková délka L | 63 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm/ot. | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Středicí vrtáky |
Katalogové číslo | 111000 5 | |
EAN / GTIN | 4045197000187 | |
Číslo výrobce | 111000 5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Stredici vrtak HSS A 5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
878 ks okamžitě k dodání
367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
944 ks okamžitě k dodání
307,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Barevný kroužek | bez | bez |
Pro ⌀ obrobku | 63 – 100 | 63 – 100 |
Jmenovitý ⌀ DC | 5 | 5 |
Norma | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerance stopky | h7 | h7 |
Druh produktu | Středicí vrtáky | Středicí vrtáky |