{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | AlphaTec® | |
Obsah | 1 | |
Třída ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374 | |
Velikost rukavice | 11 | |
EN 374 | Typ A (AKLMPT) | |
Odolnost vůči chemikáliím | AKLMPT | |
EN 388 | 3121B | |
Materiál | Přírodní latexová guma | |
Materiál nosiče | Latex | |
AQL | 0,65 | |
Rozsah použití | Allround; Heavy Duty | |
Délka | 610 mm | |
Tloušťka | 1,5 mm | |
Barva | černý | |
Použití | vícerázové | |
Hmotnost | 279 g | |
Třída ochrany proti pořezání | B | |
Ochranná kategorie | Kategorie III | |
Druh rukavic | Rukavice proti chemikáliím | |
Povlak | Přírodní latexová guma | |
Druh produktu | Rukavice proti chemikáliím |
Katalogové číslo | 094738 11 | |
EAN / GTIN | 76490443177 | |
Číslo výrobce | ME108/10.5 |