Rukavice na ochranu před chemikáliemi, pár AlphaTec® 87-108 10

Artiklové číslo: 094738 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    957,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    798,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
  • EN 374: Typ A (AKLMPT)
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada AlphaTec®
Obsah 1
Třída ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikům dle EN 374
Velikost rukavice 10
EN 374 Typ A (AKLMPT)
Odolnost vůči chemikáliím AKLMPT
EN 388 3121B
Materiál Přírodní latexová guma
Materiál nosiče Latex
AQL 0,65
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Délka 610 mm
Tloušťka 1,5 mm
Barva černý
Použití vícerázové
Hmotnost 279 g
Třída ochrany proti pořezání B
Ochranná kategorie Kategorie III
Druh rukavic Rukavice proti chemikáliím
Povlak Přírodní latexová guma
Druh produktu Rukavice proti chemikáliím

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094738 10
EAN / GTIN 10076490443167
Číslo výrobce ME108/9.5

Popis

Provedení:

Ochranné rukavice kategorie III.
AlphaTec® 87-108. Ochranné rukavice z přírodního gumového latexu. Vysoká odolnost vůči chemikáliím na vodní bázi při dobré flexibilitě a elasticitě. Ideální pro údržbu a opravy dílenských systémů a těžkého vybavení. Rukavice jsou vhodné pro pískování.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku