Pár rukavic KryTech 579 8

Artiklové číslo: 094465 8
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové
  • Bez silikonu: ano
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 96
Vlastnost rukavice bezlatexové
Přizpůsobení tvaru dobré
EN 388 4342B
Materiál nosiče PEHD
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva šedá / bílá
Materiál povlaku PU
Velikost rukavice 8
Hmotnost 25 g
Délka 220 mm - 270 mm
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 3
Odolnost vůči trhání dle EN 388 4
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 3
Použití vícerázové
Bez silikonu ano
Prodyšnost dobré
Bez DMF ne
Hmat velmi dobré
Využití v mokrém prostředí průměrné
Využití v olejnatém prostředí průměrné
Tepelná ochrana není k dispozici
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Třída ochrany proti pořezání B
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094465 8
EAN / GTIN 3245425791288
Číslo výrobce 579 8

Popis

Provedení:

KryTech 579. Na velmi jemné práce v minimálně zašpiněném a suchém pracovním prostředí. Prsty jsou v nich hbité a skvěle citlivé na dotek. Prodyšný materiál absorbující pot.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku