Pár rukavic KryTech 579 7

Artiklové číslo: 094465 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    295,00  CZK / pár
  • od 12 pár
    246,00  CZK / pár
Tabulky velikostí
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vlastnost rukavice: bezlatexové
  • Bez silikonu: ano
  • Třída ochrany proti pořezání: B

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 96
Vlastnost rukavice bezlatexové
Přizpůsobení tvaru dobré
EN 388 4342B
Materiál nosiče PEHD
Povlak PU
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Barva šedá / bílá
Materiál povlaku PU
Velikost rukavice 7
Hmotnost 25 g
Délka 220 mm - 270 mm
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 4
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 3
Odolnost vůči trhání dle EN 388 4
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 3
Použití vícerázové
Bez silikonu ano
Prodyšnost dobré
Bez DMF ne
Hmat velmi dobré
Využití v mokrém prostředí průměrné
Využití v olejnatém prostředí průměrné
Tepelná ochrana není k dispozici
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Třída ochrany proti pořezání B
Druh produktu Rukavice proti pořezání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094465 7
EAN / GTIN 3245425791271
Číslo výrobce 579 7

Popis

Provedení:

KryTech 579. Na velmi jemné práce v minimálně zašpiněném a suchém pracovním prostředí. Prsty jsou v nich hbité a skvěle citlivé na dotek. Prodyšný materiál absorbující pot.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Tabulky velikostí

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226