{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Obsah | 96 | |
Vlastnost rukavice | bezlatexové | |
Přizpůsobení tvaru | dobré | |
EN 388 | 4342B | |
Materiál nosiče | PEHD | |
Povlak | PU | |
varianta povlaku | vnitřní plocha dlaní | |
Rozsah použití | Přesnost | |
Barva | šedá / bílá | |
Materiál povlaku | PU | |
Velikost rukavice | 10 | |
Hmotnost | 25 g | |
Délka | 220 mm - 270 mm | |
Odolnost vůči obrušování dle EN 388 | 4 | |
Odolnost vůči proříznutí dle EN 388 | 3 | |
Odolnost vůči trhání dle EN 388 | 4 | |
Odolnost vůči propíchnutí dle EN 388 | 3 | |
Použití | vícerázové | |
Bez silikonu | ano | |
Prodyšnost | dobré | |
Bez DMF | ne | |
Hmat | velmi dobré | |
Využití v mokrém prostředí | průměrné | |
Využití v olejnatém prostředí | průměrné | |
Tepelná ochrana | není k dispozici | |
Ochranná kategorie | Kategorie II | |
Druh rukavic | Víceúčelové rukavice | |
Třída ochrany proti pořezání | B | |
Druh produktu | Rukavice proti pořezání |
Katalogové číslo | 094465 10 | |
EAN / GTIN | 3245425791202 | |
Číslo výrobce | KRYTECH 579 |