Rukavice KX-05 KARBON 8

Artiklové číslo: 094315 8
Sleva
708,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    396,00  CZK 708,00 CZK / pár
  • od 12 pár
    330,00  CZK 590,00 CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Vlastnost rukavice: Bez silikonu; Bez DMF; Ochrana proti nárazu; zesílení v ohybu palce; Suchý zip

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KX
Obsah 1
Prát 40 °C barevné prádlo
Sušit Sušení vzduchem
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF; Ochrana proti nárazu; zesílení v ohybu palce; Suchý zip
EN 388 4111XP
Materiál nosiče imitace kůže / Spandex / TPR
Rozsah použití Heavy Duty
Délka 240 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 8
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094315 8
EAN / GTIN 6942542968599
Číslo výrobce KX-05/ SZ.8

Popis

Provedení:

Vyvážené impaktní rukavice s velmi vysokou odolností vůči oděru pro dlouhodobý komfort. Různé chrániče na prstech a hřbetu ruky poskytují dodatečnou ochranu před údery nebo přimáčknutím.
  • Polstrované dlaňové části chrání před údery a nárazy ručních nástrojů.
  • Nosný materiál ze Spandexu a koženky pro vyšší pohyblivost a prodyšnost.
  • Se suchým zipem pro bezpečné usazení.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Rukavice KX-05 KARBON 8

Rukavice KX-05 KARBON 8

na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
708,00 CZK
396,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 12  ks
590,00 CZK
330,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 671 ks okamžitě k dodání
od 1  ks
735,00 CZK
390,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
od 6  ks
613,00 CZK
325,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Materiál nosiče imitace kůže / Spandex / TPR imitace kůže / Spandex
Použití vícerázové vícerázové
Velikost rukavice 8 8
Vlastnost rukavice Bez silikonu; Bez DMF; Ochrana proti nárazu; zesílení v ohybu palce; Suchý zip Bez DMF; šetrné k pokožce alergiků; Vhodné pro dotykový displej; Suchý zip
EN 388 4111XP 4111X
Druh rukavic Víceúčelové rukavice Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice Víceúčelové rukavice

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku