Pár rukavic KX-01A SHADOW 7

Artiklové číslo: 094312 7
Sleva
504,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    162,00  CZK 504,00 CZK / pár
  • od 12 pár
    135,00  CZK 420,00 CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH
  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Bez DMF; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada KX
Obsah 1
Prát 40 °C barevné prádlo
Sušit Sušení vzduchem
Vlastnost rukavice bezlatexové; Bez DMF; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce
EN 388 2111X
Materiál nosiče imitace kůže / Spandex
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Délka 240 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094312 7
EAN / GTIN 6942542967936
Číslo výrobce KX-01A / SZ.7

Popis

Provedení:

Extrémně přiléhavé a lehké ochranné rukavice s velmi vysokou prodyšností. Velmi vysoký komfort a dobrý pocit při nošení pro mnohostranné možnosti použití v oblasti jemné mechaniky.
  • Velmi tenký (0,55 mm), ručně šitý nosný materiál pro přesnou manipulaci.
  • Prodyšná struktura wavex-grip na vnitřní straně ruky a prstech pro zlepšený úchop a optimální ochranu výrobku.
  • Hřbet ruky ze zesílené Lycry pro ještě větší volnost pohybu.
  • Vhodné pro dotykové obrazovky.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku