• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Pár rukavic KX-01 DUSK, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094311 7
Sleva
540,00 CZK
Cena za 1 pár
Cena platí do 23. 3. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    155,00  CZK 540,00 CZK / pár
  • od 12 pár
    129,00  CZK 450,00 CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
258 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Prát: 40 °C barevné prádlo
  • Vlastnost rukavice: bezlatexové; Bez DMF; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série KX
Obsah 1
Prát 40 °C barevné prádlo
Sušit Sušení vzduchem
Vlastnost rukavice bezlatexové; Bez DMF; Vhodné pro dotykový displej; zesílení v ohybu palce
EN 388 3121X
Materiál nosiče imitace kůže / Spandex
Povlak silikon
varianta povlaku vnitřní plocha dlaní
Rozsah použití Přesnost
Délka 240 mm
Barva černá / šedá
Velikost rukavice 7
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Použití vícerázové
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Víceúčelové rukavice
Druh produktu Víceúčelové rukavice

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094311 7
EAN / GTIN 6942542967882
Číslo výrobce KX-01 / SZ.7

Popis

Provedení:

Extrémně přiléhavé a lehké ochranné rukavice s profilovým povlakem Hex Grip ze silikonu na dlaňové části a špičkách prstů. Velmi vysoký komfort a dobrý pocit při nošení pro mnohostranné možnosti použití v oblasti jemné mechaniky.
  • Velmi tenký (0,5 mm), ručně šitý nosný materiál s vysokou trvanlivostí.
  • Velmi dobrý úchop díky silikonovému povlaku Hex Grip.
  • Hřbet ruky ze zesílené Lycry pro ještě větší volnost pohybu.
  • Vhodné pro dotykové displeje.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku